付属品シリコンイヤーチップ(XS/S/M/L/XL各2個)、充電用USBケーブル、ユーザーズガイド(多言語版)
型式ダイナミック
色グレー・シルバー
質量(g)14
電源内蔵リチウムポリマー
適合規格Bluetooth 4.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:45×11×7、バッテリー:52×16×8
寸法(Φ×mm)イヤフォン:9×18
再生周波数帯域(Hz)10〜20000
充電時間(時間)2
連続再生時間12時間
ケーブル長(cm)46
音圧感度(dB)96
通信距離(m)最大:10
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状カナル型
スピーカーサイズ(mm)6
連続待受時間120時間
対応コーデックSBC、AAC/SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、SPP