カナル型イヤホン レッド SHE3555RD [マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82717295 品番SHE3555RD/00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SHE3555は、カナル型有線イヤホンです。
リーズナブルな価格帯で、小型軽量かつパワフルな低音で音楽をお楽しみいただけます。
通話機能付きで、音楽再生中でも通話機能に切り替えてご使用いただけます。
豊富なカラーバリエーションで、お好みに合わせてお選びいただけます。
低音豊かでクリアなサウンド
人間工学に基づいた楕円形のイヤーキャップは快適な装着感を実現
耳にフィットするイヤーキャップにより、外部のノイズを遮断
マイク搭載で、音楽と通話の両方に対応
4種類のカラーバリエーション

付属品イヤーキャップ(2サイズ、1サイズは本体に装着済み) レッド ケーブル長(m)1.2 構造密閉式 コネクタ3.5mm インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)20-20000 ドライバーユニット(Φmm)8.6 最大入力(mW)10 音圧感度(dB)101 ケーブル種類固定式 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする