イヤホン カナル型 ブラック Fidelio-S301 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82717898 品番S301BK/97
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PHILIPS Fidelio S301が、上位機種ラインナップであるFidelioシリーズに登場。
ハイブリットドライバーを採用し、緻密な音声設計を行っています。
自然でバランスの取れたサウンドで、アーティストが意図したとおりの音を細部にわたって再現し、オーディオファンを夢中にさせるフルレンジサウンドを提供します。
MMCXコネクタに対応した、脱着可能なツイストペアケーブルを使用。
高音質を実現するためのハイブリッドドライバー(BA×1、DD×1)を採用
ハイレゾ対応、原音に忠実な音を再生。
人間工学に基づいたデザインで、耳にフィット。
イヤーピースはウルトラソフトシリコンと、低反発の2種類を同梱。
音質:ハイレゾ

セット内容本製品、クイックスタートガイド、イヤーピース(S/M/L)、低反発イヤーピース(2サイズ)、イヤホン収納ケース 型式ドライバ ハイブリッドドライバ ブラック コネクタ3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)20-40000 ドライバーユニット(Φmm)10 ケーブル種類脱着可能(MMCX対応)、ツイストペアケーブル イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする