GP-HD21K-20 HDMIケーブル 【HDMI2.1、8K・4K/120Hz・PS5対応】 ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82718144 品番GPHD21K20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

本製品は、8K/60Hz・4K/120Hzの映像高速伝送に対応したHDMIケーブルです。
Ultra High Speed HDMI規格認証品であり、テレビ・レコーダーはもちろんのこと最新のゲーム機に接続し
超高解像度でなめらかな映像の伝送が可能です。
PS5、8K対応TV/レコーダー、ゲーミングPC におススメの高品質モデルとなります。
48Gbps伝送対応
最大48Gbpsの転送に対応した、8KTVや8Kレコーダー・PS5(4K 120Hz)に最適なHDMIケーブルです。
DHDR対応
従来のHDRと比較して、フレーム単位で明るさの上限値をダイナミックに変化できるため
明るいシーン、暗いシーンの表現力が向上します。
金メッキプラグを採用
サビに強い金メッキプラグを採用。長期使用でも安定した映像伝送を実現しています。
eARC
コネクタ部にeARCの表示がある機器同士をつなぐと、非圧縮の5.1ch/7.1chやHDオーディオを
伝送することができます。
プラグ形状 :HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)
保証期間 :6ヵ月
※本商品はGOPPA社製品のアイ・オー・データ取り扱い商品となります。

ブラック 質量(g)約126 使用温度範囲(℃)0〜40 規格Ultra High Speed HDMI Cable認証 ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(オス) 保証期間6ヶ月 使用環境湿度(%)20〜80(結露なきこと) 対応解像度8K(60Hz)/ 4K(120Hz)/ 2K 対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする