イヤホン 耳かけ型 Fidelio-S3 [マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82719858 品番S300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

PHLIPSオーディオのハイエンドクラス「Fidelio」シリーズより、S3が登場。
ハイブリッド構造(1DD+2BA)で、引き締まった低音、バランスの取れた中音域、そして高精細な高音域の再生を実現しました。
ハイレゾ対応で、クオリティの高い音源を余すところなく楽しむことができ、MMCXコネクタに対応しています。
イヤーフックのデザインにより、イヤホン装着性を向上させます。
シリコンイヤーチップとComplyイヤーチップがそれぞれ3サイズ同梱し、収納や持ち運びに便利なポーチもご用意しました。
デュアル・バランスド・アーマチュアドライバーを採用
引き締まった低音とクリアな高音。繊細な音もきっちり再生
MMCXコネクタ採用
通話切り替えボタン付き、音楽再生中の着電も簡単に応答可能
ハイレゾ対応
Complyイヤーチップ同梱

付属品ポーチ、シリコンイヤーチップ(S/M/L)、Complyイヤーチップ(S/M/L) 構造セミオープン コネクタ形状MMCX インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)5-40000 ドライバ種類ハイブリッド(1DD+2BA)=6mmダイナミック(低域)、デュアルBA(中域・高域) 音圧感度(dB/mW)107 ケーブル種類ツイストペアケーブル イヤホン形状耳かけ型 プラグ径(Φmm)3.5/ステレオミニ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする