イヤホン カナル型 UAG 01 ライトピンク [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82721109 品番UAG01LP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

UAG 01は「高音質をお手軽価格で」をコンセプトに設計されたイヤホンです。
日本人のサウンドエキスパートの監修を受け、聴き取りやすいボーカル、響きの良い高音、タイトでキレのある低音をバランス良くミックスし、ハイレベルな音質に仕上げました。
指で摘まみやすいスタンダードな形状のハウジングは、超軽量で装着時に耳に負担がかからず、コンパクトなワンボタンのマイク付きリモコンは、操作がしやすいように胸の前に配置しました。
カラーは定番のブラックに加え、様々な服と合わせても主張し過ぎないライトブルーとライトピンクを用意しました。
耐久性も高く毎日の通勤や通学に安心して使用できるエントリー向けのイヤホンです。
日本人サウンドエキスパート監修による、日本市場向けチューニング
聴き取りやすいボーカル、響きの良い高音、タイトでキレのある低音
主張し過ぎない落ち着いた色合い
耳に負担がかからない超軽量設計
指で摘みやすく装着しやすいハウジング形状
小さくて邪魔にならないワンボタンマイク付きリモコン
ラフな扱いにも耐える高耐久性
音声認識(Siri、Googleアシスタント)に対応

型式ダイナミック型 ライトピンク ケーブル長(m)1.2 構造密閉型 入力プラグ3.5mmステレオミニ 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB)101+/-3 ドライバー径(Φmm)10(銅リング) ケーブル種類Y字型 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする