曜日別特売
FGBAS-75-30-M12-EE-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82724611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBAS-75-30-M12-EE-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82724611
FGBAS-75-30-M12-EE-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82724611

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ)FGBAS-75-30-M12-EE-55

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M12
寸法H(mm)30
寸法D(mm)75
内容量1個注文コード82724611品番FGBAS-75-30-M12-EE-55
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・両側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃

質量(g)
240
寸法H(mm)
30
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
75
最大荷重(N)
9895
硬度
A55
寸法Lf(mm)
11
ばね定数(N/mm)
3190
M
(並目)ピッチ:1.75
ねじの呼び
(並目)M12
最大たわみ量(mm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする