曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・両側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃

硬度
A55
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82716466FGBAS-125-55-M16-EE-55113055312519260
¥41,700
¥40,980
¥45,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724611FGBAS-75-30-M12-EE-55240303759895
¥7,980
¥7,898
¥8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724988FGBAS-30-20-M8-EE-5532202301060
¥1,640
¥1,598
¥1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726485FGBAS-8-13-M3-EE-551131875
¥750
¥749
¥824(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726729FGBAS-40-20-M8-EE-5544202402650
¥2,090
¥1,998
¥2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする