曜日別特売
FGBAS-8-13-M3-EE-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82726485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBAS-8-13-M3-EE-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82726485
FGBAS-8-13-M3-EE-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82726485

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ)FGBAS-8-13-M3-EE-55

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M3
寸法H(mm)13
寸法D(mm)8
内容量1個注文コード82726485品番FGBAS-8-13-M3-EE-55
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・両側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃

質量(g)
1
寸法H(mm)
13
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
8
最大荷重(N)
75
硬度
A55
寸法Lf(mm)
3
ばね定数(N/mm)
23
M
(並目)ピッチ:0.5
ねじの呼び
(並目)M3
最大たわみ量(mm)
3.25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする