曜日別特売
FGBA-30-20-M8-E-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82727228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBA-30-20-M8-E-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82727228
FGBA-30-20-M8-E-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82727228
FGBA-30-20-M8-E-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82727228

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)FGBA-30-20-M8-E-70

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・ばね定数など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M8
ばね定数(N/mm)
375
注文コード
82727228
品番
FGBA-30-20-M8-E-70
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側めねじタイプ。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和に適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にしてください。

質量(g)
35
寸法H(mm)
20
硬度
A70
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
30
材質
天然ゴム
形状
丸型
接続方式
片端めねじ
寸法Lf(mm)
8
ばね定数(N/mm)
375
M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8
最大許容荷重(N)
1880
最大たわみ量(mm)
5
適合用途
防振

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする