大人かわいいインテリア 四角ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82727384 品番 SH-07-OKGMV-M-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

大人かわいい四角型ビーズクッション!
ダイヤモンドキルトを施し、エレガントに仕上げております!
まるで赤ちゃんのほっぺみたいな「もちっ」とした感触の生地と
温かみのある起毛調の生地で2パターンの座り心地が体感できます!

ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約61×38×61 質量(kg)約3.3 材質【中材】 極小ビーズ、【素材】ポリエステル、ポリウレタン サイズM
注意
※完成品です。(カバー取り付け)※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする