曜日別特売
FGBA-75-50-M12-E-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82729617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBA-75-50-M12-E-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82729617
FGBA-75-50-M12-E-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82729617
FGBA-75-50-M12-E-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82729617

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)FGBA-75-50-M12-E-40

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・ばね定数など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M12
ばね定数(N/mm)
320
注文コード
82729617
品番
FGBA-75-50-M12-E-40
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側めねじタイプ。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和に適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にしてください。

質量(g)
406
寸法H(mm)
50
硬度
A40
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
75
材質
天然ゴム
形状
丸型
接続方式
片端めねじ
寸法Lf(mm)
12
ばね定数(N/mm)
320
M
(並目)ピッチ:1.75
ねじの呼び
(並目)M12
最大許容荷重(N)
3970
最大たわみ量(mm)
12.5
適合用途
防振

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする