- 油性強着色ウッドステイン アサヒペン 82733693

- 油性強着色ウッドステイン アサヒペン 82733693
- 油性強着色ウッドステイン アサヒペン 82733693
- 油性強着色ウッドステイン アサヒペン 82733693

油性強着色ウッドステイン

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1缶(0.7L)
ブラック
内容量1缶(0.7L)注文コード82733693品番-
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

着色力が強く、1回塗りで仕上がる屋外木部専用塗料。
隠ぺい性が高く、劣化した木部もきれいに仕上がり、塗り替えに最適です。
防虫、防腐、防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。
安全性に配慮した薬剤を使用しています。
1回塗りで仕上がりますので、作業時間が短縮できます。

用途ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデン用木製品や外板・板べいなどの屋外木部(古い木材や旧塗膜のある木材の場合は、必ず下地処理後に塗装して下さい。)(絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。)主な用途屋外木部ブラック使用場所屋外特性防虫、防腐、防カビ標準重ね塗り回数(回)1塗膜状態仕上がり:半透明(木目を生かす)乾燥時間(時間)夏期:4~6、冬期:8~15塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:15以上塗り面積(m2)5.2~7(タタミ3.1~4.2枚分)、吸い込みが激しい面:3.5~4.9(タタミ2.1~2.9枚分)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量700mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
注意
※表示の用途以外に使用しないで下さい。塗料がすでに塗られている面や吸い込みがないプリント合板、化粧合板には適しません。
※食器など、口や食品に直接触れるものには塗らないで下さい。
※犬小屋や鳥かご、その他ペットがなめたり、かじったりするような木部には塗らないで下さい。
※有機溶剤が含まれており、長時間そのにおいをかぐと、頭痛・めまい・吐き気などをおこすことがありますので、塗装中及び塗装後もにおいがなくなるまで換気をよくして下さい。
※溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らぬよう、また誤飲しないように保護メガネ、保護マスクを着用して下さい。
※塗料が皮膚につくとかぶれることがあり、また衣服につくときれいに洗い落とすことができませんので、取扱い時には必ず保護手袋、作業着を着用し、皮膚に触れないようにして下さい。
※体質・体調によっては体調に変化を及ぼすこともあります。化学物質過敏症の方、においに敏感な方、体調のすぐれない方は使用しないで下さい。
※吹き付け塗装は絶対にしないで下さい。
※塗料が草木などの植物にかからないよう、また、金魚や鯉などの魚類がいる池に入らないように注意して下さい。
※塗料が木材以外にかかった場合は中性洗剤で洗った後、充分に水洗いして下さい。
※マスキングテープの端から塗料がにじむことがあります。
※下地の色や吸い込みの度合によって仕上がりの状態や乾燥性が大きく左右されますので、あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・浸透性・下地への影響などを確かめてから塗装して下さい。特に黒く変色した古木に塗装すると、表示の色と比較して暗めの色に仕上がる場合があります。
※ヤニのある箇所は乾燥がかなり遅くなったり、場合によっては乾かないことがあります。
※塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件により多少異なります。
※塗料を拭き取った布をまるめたまま放置すると自然発火の恐れがありますので、捨てるまでは水に浸けておき、そのまま廃棄して下さい。

商品説明動画

油性強着色ウッドステイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82733675
2025-11-10
用途: 2x4材の防腐と保護

そのままの状態でローラー塗りでも適度な濃度で軽快にぬれた。着色なのでムラや垂れの上塗りでも目立たず時短になり、仕上がりも良い。
色が思っていたよりも明るい印象

2025-03-25
用途: DYIで作成した、木材の外壁に利用
農・林・水産業

今回、アサヒペンのステイン(ライトオーク色)を購入し木材の外壁塗装に利用しましたが、出来栄えと色合いは満足しています。10年以上前に、構築したものですが、傷んだ木材を切り捨てて、ステインで塗装したので、あと10年以上は使い続けることができます。
写真を掲載したいくらいです。

対象商品 : 82733779
2023-06-13
用途: 塀の補修

油性なので木部に浸透しやすい、ハジキが少ない。半艶で落ち着いた仕上がり、乾燥前はウエスト等で簡単に拭き取れる、希釈の必要がない簡便さを持っている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする