水性屋外用ニス

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 82734418 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

屋外での耐久性抜群!
水性木部塗料が塗装された木材に上塗りすることで、ツヤありに仕上がる屋外用ニスです。
木材に塗装することで、木材の変色を防いだり、木材の耐久性が向上します。
水性なのでニオイが少なく、取扱いが簡単です。
塗料タイプはアクリル樹脂塗料(アクリル樹脂を主成分とする塗料。耐候性、耐アルカリ性に優れる)です。
下地処理などは古い塗膜や木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。塗装した際に塗料がはじく場合には、塗装面をサンドペーパー(#400〜#600)などで研磨してから、塗装して下さい。

主な用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く) 使用場所屋外 特性耐久性 標準重ね塗り回数(回)2 塗り面積(m2)4〜5.2(タタミ2.4〜3.1枚分) 光沢半ツヤ 塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす) 乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:4 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:4以上 用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)に。 成分アクリル樹脂塗料 透明 アズワン品番65-2074-04 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※テーブルやカウンターの天面、化粧合板、絶えず水がかかったり、水につかる場所、常に湿っている箇所には適しません。
※食器など、口や食品に直接触れるものには塗らないで下さい。
※ピアノ、美術工芸品、高級家具(桐の家具など)には塗らないで下さい。
※油加工(ロウ仕上げやワックス)、UV塗装、セラミック塗装、プリント合板、化粧合板などには適しません。
※皮膚が直接接するような木部や犬小屋や鳥かご、その他ペットがなめたり、かじったりするような木部には塗らないで下さい。
※塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗って下さい。また塗装中、乾燥中ともに5℃以下になるときは塗らないで下さい。
※塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。
※塗装はニスステイン用の化繊ハケが適しています。獣毛が混ざったハケを使用するとハケが固まる場合があります。ローラー、コテバケでの塗装は泡立ちますので、避けて下さい。
※使い終えたハケや用具は乾かないうちに、新聞紙かボロ布でできるだけ塗料を拭き取り、水かぬるま湯で洗ってください。

商品説明動画

水性屋外用ニス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82734409
2023-09-07
用途:
アウトドア用テーブルの塗装
サービス業

非常に扱いやすい商品です。コテバケを使用しましたが、泡立ちも全くなく、ほぼ無臭です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする