曜日別特売
B133J-5A3【ワケあり】 のり付パネル 5mm厚 ジョインテックス 82746670

のり付パネル 5mm厚

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
サイズ
A3
質量(g)
70/1枚
注文コード
82746670
品番
B133J-5A3【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,891販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)アウトレット
¥3,3982,798

はく離紙をはがして貼るだけ。商品本体は、規格サイズより多少大きめになっております。作品を貼り付けた後、余白部をカットすると綺麗に仕上がります。展示用・プレゼン用として幅広くご使用いただけます。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
サイズ
A3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
パネル、片面のり付、JOINTEXオリジナル
材質
発泡スチロールボード
質量(g)
70/1枚
粘着剤
アクリル系
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
457×303×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする