JBP-1000B-WH Jackery SlimPower Battery Pack H1専用拡張バッテリー Jackery(ジャクリ) 82749260

本体

JBP-1000B-WH Jackery SlimPower Battery Pack H1専用拡張バッテリー Jackery(ジャクリ) 82749260
JBP-1000B-WH Jackery SlimPower Battery Pack H1専用拡張バッテリー Jackery(ジャクリ) 82749260
JBP-1000B-WH Jackery SlimPower Battery Pack H1専用拡張バッテリー Jackery(ジャクリ) 82749260
JBP-1000B-WH Jackery SlimPower Battery Pack H1専用拡張バッテリー Jackery(ジャクリ) 82749260
JBP-1000B-WH Jackery SlimPower Battery Pack H1専用拡張バッテリー Jackery(ジャクリ) 82749260
JBP-1000B-WH Jackery SlimPower Battery Pack H1専用拡張バッテリー Jackery(ジャクリ) 82749260

Jackery SlimPower Battery Pack H1専用拡張バッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82749260
品番
JBP-1000B-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

Slim Power H1専用拡張バッテリーは、Slim Power H1と組み合わせて使用することで、電力容量を1024Whから最大2048Whまで拡張できる専用バッテリーです。
長時間の停電対策や災害時の備えとしてはもちろん、消費電力の大きい家電の利用や連泊キャンプ、車中泊など、より多くの電力が必要なシーンでも安心して活用できます。
本体と統一感のあるスリムなデザインを採用しており、限られた住空間にもすっきり設置可能。必要に応じて容量を増やせるため、ライフスタイルや利用シーンの変化にも柔軟に対応します。
また、Slim Power H1と同様に、日常使いから非常時まで「使いながら備える防災」を実現できるのも魅力。停電時の安心感をさらに高めたい方や、より長時間の電力確保を求める方におすすめの拡張バッテリーです。

セット内容
Slim Power H1専用拡張バッテリー×1、スタンド×1、拡張ケーブル×1、Slim Power H1専用拡張バッテリー取扱説明書×1
質量(kg)
約9
温度(℃)
充電:-20~45
定格容量
20Ah/51.2V DC (1024Wh)
保存温度(℃)
1 年間 0~25、3 ヶ月 0~45、1 ヶ月 - 20~45
バッテリー
LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)
動作温度
-20℃~45℃
保証期間
3+2年
サイズ(mm)
約 600 x 325 x 60
ポート
DC入力ポート:40V-57.6V=最大 24A、DC拡張ポート:40V-57.6V=最大 50A

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする