曜日別特売
RTA1020 一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き 八光電機 82761668

 

RTA1020 一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き 八光電機 82761668
RTA1020 一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き 八光電機 82761668
RTA1020 一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き 八光電機 82761668
RTA1020 一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き 八光電機 82761668
RTA1020 一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き 八光電機 82761668
RTA1020 一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き 八光電機 82761668
RTA1020 一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き 八光電機 82761668
RTA1020 一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き 八光電機 82761668

一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82761668
品番
RTA1020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

一斗缶を載せるだけで、簡単に安全に加熱・保温ができます。
ボディには耐食・耐油に優れたステンレスを使用しています。
食品用途にも安心してご使用いただけます。
内容物を溶解・軟化させることにより、簡単に扱いやすい状態にすることができます。

用途
食品(油脂、水あめ、はちみつ等)、塗料、油脂オイル等、一斗缶に入っている粘度の高い液体、凝固物の加熱、保温にご使用いただけます。
底面から加熱することにより、投込み式や側面加熱式の場合に発生する一斗缶の角部・容器側面部の溶け残りがありません。
トラスコ品番
715-7800
長さ(mm)
287
幅(mm)
257
厚さ(mm)
106
高さ(mm)
106
奥行(mm)
287
電源(V)
100
温度(℃)
60~200
プレート寸法(mm)
加熱:210×210×20
容量(W)
325
ヒーター容量(W)
100V325W
注意
※一斗缶以外の容器を加熱しないでください。
※揮発性・引火性物質の加熱はできません。
※樹脂製の容器を加熱しないでください。
※加熱する容器を密閉した状態で使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする