用途Castrol Hyspin HLP-Z は、主に油圧機器に使用しますが、優れた酸化安定性と潤滑性能が要求される他用途にも適します。優れたベースオイルと添加剤の品質により、Hyspin HLP-Zは軽負荷のギア及び、防錆と酸化防止性が要求される循環油としても使用できます。ニトリル、シリコーン、フッ素化ポリマー(バイトンなど)など、一般的に静的および動的シールとして使用するエラストマー材料と完全に適合します。Hyspin HLP-Zは以下に分類されますDIN 51502 分類 HLP、ISO 6743/4 - 油圧作動油 タイプ HM、Hyspin HLP-Zは以下の要件(適切な粘度グレード)を満たします:DIN 51524 part 2、ASTM D6158 HM、ISO 11158 HM、GB 111118.1 L-HM 油圧作動油 (汎用)
容量(L)200引火点(℃)(開放式)225密度(g/cm3)(20℃ / 68°F)0.879流動点(℃)-30危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(100℃ / 212°F)6.6、(40℃ / 104°F)46危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数93ISO粘度グレード46RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性