カプラ YS160M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82767013 品番 YS160M-04S-AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

高圧で、特に過酷な使用条件に耐える、ヘビーデューティータイプのSカップリングです。
メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えているので、分離時の流出を防ぎます。

用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に 材質(本体)炭素鋼 質量(g)45 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)27.5 表面処理黒染 寸法L2(mm)36 ねじ規格(Rc)1/4 寸法W2(mm)19(六角)
注意
※Sカップリングの脱着は、加圧時には行わないでください。
※最高使用圧力を超えた圧力で使用しないでください。
※ハンマーで叩く等、人為的な衝撃、曲げ、引っ張りを加えると破損の恐れがあります。
※パネルやホース金具に溶接をしないでください。
※回転を与えるような使用をしないでください。
※使用温度範囲外で使用しないでください。
※流体は、フィルターを通してください。
※異物が弁の開閉を妨げることがあります。
※シール面にゴミ等が付着した場合は、布類等の柔らかいもので、丁寧に取り除いてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする