カプラ YL190F

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82767144 品番 YL190F-12B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。
特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。

用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用 材質(本体)黄銅 質量(g)390 材質(シール)NBR 寸法L1(mm)52 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D1(Φmm)50 ねじ規格(Rc)3/4 寸法d(Φmm)22 寸法W1(mm)35(対面)
注意
※Sカップリングの脱着は、加圧時には行わないでください。
※最高使用圧力を超えた圧力で使用しないでください。
※ハンマーで叩く等、人為的な衝撃、曲げ、引っ張りを加えると破損の恐れがあります。
※パネルやホース金具に溶接をしないでください。
※回転を与えるような使用をしないでください。
※使用温度範囲外で使用しないでください。
※流体は、フィルターを通してください。
※異物が弁の開閉を妨げることがあります。
※シール面にゴミ等が付着した場合は、布類等の柔らかいもので、丁寧に取り除いてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする