カプラ YL160M-04W-Z001

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82767266 品番YL160M-04W-Z001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。

用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用 材質炭素鋼(内蔵部分) 材質(本体)黄銅 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)3 ねじ規格(Rc)1/4
注意
※Sカップリングの脱着は、加圧時には行わないでください。
※最高使用圧力を超えた圧力で使用しないでください。
※ハンマーで叩く等、人為的な衝撃、曲げ、引っ張りを加えると破損の恐れがあります。
※パネルやホース金具に溶接をしないでください。
※回転を与えるような使用をしないでください。
※使用温度範囲外で使用しないでください。
※流体は、フィルターを通してください。
※異物が弁の開閉を妨げることがあります。
※シール面にゴミ等が付着した場合は、布類等の柔らかいもので、丁寧に取り除いてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする