曜日別特売
EBP-2430-2P-DBR バレルプランター 幅24/30cm FRP製 住まいスタイル 82769350

※商品イメージ

EBP-2430-2P-DBR バレルプランター 幅24/30cm FRP製 住まいスタイル 82769350
EBP-2430-2P-DBR バレルプランター 幅24/30cm FRP製 住まいスタイル 82769350
EBP-2430-2P-DBR バレルプランター 幅24/30cm FRP製 住まいスタイル 82769350
EBP-2430-2P-DBR バレルプランター 幅24/30cm FRP製 住まいスタイル 82769350
EBP-2430-2P-DBR バレルプランター 幅24/30cm FRP製 住まいスタイル 82769350
EBP-2430-2P-DBR バレルプランター 幅24/30cm FRP製 住まいスタイル 82769350
EBP-2430-2P-DBR バレルプランター 幅24/30cm FRP製 住まいスタイル 82769350
EBP-2430-2P-DBR バレルプランター 幅24/30cm FRP製 住まいスタイル 82769350
EBP-2430-2P-DBR バレルプランター 幅24/30cm FRP製 住まいスタイル 82769350
EBP-2430-2P-DBR バレルプランター 幅24/30cm FRP製 住まいスタイル 82769350
EBP-2430-2P-DBR バレルプランター 幅24/30cm FRP製 住まいスタイル 82769350

バレルプランター 幅24/30cm FRP製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はサイズ・セット内容・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
サイズ
【大】10号、【小】8号
セット内容
大2個、小2個
注文コード
82769350
品番
EBP-2430-2P-DBR
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

本物そっくり!軽くて丈夫な、腐らない植木鉢
木製のウイスキー樽をイメージした、
FRP(繊維強化プラスチック)素材のプランターです。
FRPはとても軽い上に、繊維によって強化されているため、
強度が高いのが特徴です。
大切に使いこんだようなヴィンテージ風の風合いは、
イングリッシュガーデンにも、和風モダンにも
似合いそうな、さりげない高級感。
実際に生活の中に置いてみると、どんなシーンでも
意外に主張しすぎず、好相性。
ずっと前からそこにあったように調和しますよ。
FRPプランターの特徴
・軽い/強度が高い/腐らない/サビない/ささくれない!
・本物そっくり!
・厚みがあるので安っぽくない!
FRPプランター 軽量 高耐久 グラスファイバー

用途
FRPプランター:庭 ガーデニング 高耐候 頑丈 丈夫 プランターカバー カントリー ベランダ バルコニー FRP
セット内容
大2個、小2個
質量(kg)
大:1.4、小:0.8
サイズ
【大】10号、【小】8号
色
ダークブラウン
仕上
ステイン系塗装
主材質
FRP
注意
※一点一点ハンドメイドで製造しているため、個体ごとに塗装ムラや形のゆがみ、サイズの誤差等がある場合がございます。
※日光や風雨、紫外線、寒暖差による経年劣化や、設置環境、植物の成長などの影響で退色やひび割れ、変形、クラック等を引き起こす恐れがあります。
※本製品は腐食に強い素材ですが、防水ではあはありません。水濡れ・水漏れを防ぐ場合は、防水用インナーなどで対策をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする