曜日別特売

カームスクエアポット

カームスクエアポット - リード商事カームスクエアポット - リード商事カームスクエアポット - リード商事カームスクエアポット - リード商事カームスクエアポット - リード商事カームスクエアポット - リード商事カームスクエアポット - リード商事カームスクエアポット - リード商事
用途
観葉植物の鉢カバー・植木鉢として、室内利用をおすすめします。
材質
リサイクル樹脂
穴の有無
底穴:なし
内容量
1箱(2個)
注意
※樹脂ポットは使用環境により変色・劣化する場合がございます。本来の使用用途・目的以外でのご使用はお控えください。破損や事故の原因となる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
色
サイズ
適合サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
適合サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095447LSP-52088ブラック3510号鉢(尺鉢)対応35×35×35
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06095456LSP-52089グレー3510号鉢(尺鉢)対応35×35×35
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06095542LSP-52090トープ3510号鉢(尺鉢)対応35×35×35
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06095569LSP-52083ホワイト308号鉢対応30×30×30
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06095596LSP-52085グレー308号鉢対応30×30×30
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06095621LSP-52087ホワイト3510号鉢(尺鉢)対応35×35×35
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06095657LSP-52084ブラック308号鉢対応30×30×30
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06095682LSP-52086トープ308号鉢対応30×30×30
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする