ポッシュリビング
ソマリポット
色が”そまる”、暮らしに植物が”そまる”。和モダンの雰囲気と、マットでザラっとした質感が心地よい小さめポットです。盆栽はもちろん、サボテンや多肉にも合わせやすく植物の表情を品よく引き立てます。
材質
セラミック
穴径(Φmm)
底穴:18
穴の有無
底穴有
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06090766
30832
0.275
あい
10×6.5
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06090782
30834
0.275
さんご
10×6.5
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06090809
30833
0.275
すみれ
10×6.5
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06090818
30831
0.275
うぐいす
10×6.5
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06090827
30837
0.22
うぐいす
10×7
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06090836
30829
0.275
ゆき
10×6.5
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06090852
30835
0.22
ゆき
10×7
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06090879
30839
0.22
すみれ
10×7
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください