曜日別特売

ソマリポット

ソマリポット - ポッシュリビングソマリポット - ポッシュリビングソマリポット - ポッシュリビングソマリポット - ポッシュリビング

色が”そまる”、暮らしに植物が”そまる”。和モダンの雰囲気と、マットでザラっとした質感が心地よい小さめポットです。盆栽はもちろん、サボテンや多肉にも合わせやすく植物の表情を品よく引き立てます。

材質
セラミック
穴径(Φmm)
底穴:18
穴の有無
底穴有
内容量
1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06090791308300.275すみ10×6.5
¥900
¥899
¥989(税込)
5日以内出荷
返品不可
06090800308400.22さんご10×7
¥900
¥899
¥989(税込)
5日以内出荷
返品不可
06090861308360.22すみ10×7
¥900
¥899
¥989(税込)
5日以内出荷
返品不可
06090870308380.22あい10×7
¥900
¥899
¥989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする