シリンドゥリカルポット

シリンドゥリカルポット - リード商事シリンドゥリカルポット - リード商事シリンドゥリカルポット - リード商事シリンドゥリカルポット - リード商事シリンドゥリカルポット - リード商事シリンドゥリカルポット - リード商事シリンドゥリカルポット - リード商事シリンドゥリカルポット - リード商事
用途
室内使用にピッタリの皿付き植木鉢です。
材質
リサイクル樹脂
穴の有無
底穴:あり
内容量
1個(1個)
注意
※樹脂ポットは使用環境により変色・劣化する場合がございます。本来の使用用途・目的以外でのご使用はお控えください。破損や事故の原因となる場合がございます。
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095411LSP-52021ホワイト1010×11(外寸)
オープン
¥759
¥835(税込)
7日以内出荷
返品不可
06095420LSP-53252グレー1515.5×15.5(外寸)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
06095429LSP-52024ブラック1515.5×15.5(外寸)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
06095517LSP-53243トープ1010×11(外寸)
オープン
¥759
¥835(税込)
7日以内出荷
返品不可
06095551LSP-53253トープ1515.5×15.5(外寸)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
06095578LSP-52022ブラック1212×13(外寸)
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
06095612LSP-53242グレー1010×11(外寸)
オープン
¥759
¥835(税込)
7日以内出荷
返品不可
06095630LSP-53247グレー1212×13(外寸)
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
06095648LSP-52023ホワイト1212×13(外寸)
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
06095700LSP-52020ブラック1010×11(外寸)
オープン
¥759
¥835(税込)
7日以内出荷
返品不可
06095718LSP-53248トープ1212×13(外寸)
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
06095752LSP-52025ホワイト1515.5×15.5(外寸)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする