トライアングラーハイポット

トライアングラーハイポット - リード商事トライアングラーハイポット - リード商事トライアングラーハイポット - リード商事トライアングラーハイポット - リード商事トライアングラーハイポット - リード商事トライアングラーハイポット - リード商事
用途
観葉植物の鉢カバー・切花什器・フラワーアレンジ用の大型花器として多用途にお使いいただけます。
材質
リサイクル樹脂
穴の有無
底穴:なし
注意
※樹脂ポットは使用環境により変色・劣化する場合がございます。本来の使用用途・目的以外でのご使用はお控えください。破損や事故の原因となる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095472LSP-521271箱(1個)レイクブルー7537.5×37.5×75
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06095587LSP-521221箱(2個)ホワイト5530×30×55
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06095639LSP-521251箱(1個)ホワイト7537.5×37.5×75
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06095666LSP-521241箱(2個)レイクブルー5530×30×55
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06095709LSP-521261箱(1個)チャコール7537.5×37.5×75
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06095736LSP-521231箱(2個)チャコール5530×30×55
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする