BKS-RG124WHT ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769377

※商品イメージ

BKS-RG124WHT ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769377
BKS-RG124WHT ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769377
BKS-RG124WHT ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769377
BKS-RG124WHT ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769377
BKS-RG124WHT ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769377
BKS-RG124WHT ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769377
BKS-RG124WHT ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769377
BKS-RG124WHT ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769377
BKS-RG124WHT ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769377
BKS-RG124WHT ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769377
BKS-RG124WHT ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769377
BKS-RG124WHT ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769377
BKS-RG124WHT ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769377
BKS-RG124WHT ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769377
BKS-RG124WHT ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769377

ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
マットホワイト
注文コード
82769377
品番
BKS-RG124WHT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

【高級感UPのポイント】
(1)艶消しに…上品なマットブラックに変更
(2)よりなめらかに…ダイキャストで美しい鋳肌に
(3)より丈夫に…ダイキャストで強度もUP
※大型のレクタングル(長方形)テーブルは、
天板と補強板のみ、ダイキャストではなく通常の
鋳造です。
「ここで過ごす時間は宝物。」
別売りのチェアとセットでお使いいただける、
繊細で愛らしいチューリップモチーフの
レクタングルテーブル(単品販売)です。
アルミならではの軽量で丈夫な扱いやすさと、
鋳物の重厚感・高級感を両立させた仕上がりです。
「日常の暮らしの中に、ときめくようなひとときを。」
流行に流されない、上品で精緻なデザイン。
置くだけで、家全体の外観や、室内からの景色が
変わります。
工芸品のような趣。ヨーロッパの伝統の中で
育まれたデザインは、時を経ても変わらない品格が
あります。
「高品質なアルミファニチャーはお手入れも簡単。」
錆に強く、汚れたら拭くだけでお手入れ完了。
屋外で日常使いしやすい素材です。丈夫&軽量で、
移動がしやすいことも使いやすさのポイント。
ダイニングテーブル ガーデンテーブル ロートアイアン風

用途
アルミダイニングテーブル:ガーデンファニチャー ガーデンテーブル長方形 テーブル 卓 カフェテーブル 組み立て
色
マットホワイト
セット内容
テーブル単品
寸法(mm)
約1235×625×745
質量(kg)
約14.6
タイプ
組立式
仕上
粉体塗装
組立時間
(目安)2人で20分
主材質
アルミ
注意
※アルミ製品は強度があり、丈夫ですが強い衝撃により破損する場合がございます。引きづったり、強い振動や衝撃を与えないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする