BKS-RG124-5PS-WHT ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769429

※商品イメージ

BKS-RG124-5PS-WHT ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769429
BKS-RG124-5PS-WHT ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769429
BKS-RG124-5PS-WHT ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769429
BKS-RG124-5PS-WHT ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769429
BKS-RG124-5PS-WHT ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769429
BKS-RG124-5PS-WHT ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769429
BKS-RG124-5PS-WHT ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769429
BKS-RG124-5PS-WHT ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769429
BKS-RG124-5PS-WHT ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769429
BKS-RG124-5PS-WHT ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769429
BKS-RG124-5PS-WHT ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769429
BKS-RG124-5PS-WHT ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769429
BKS-RG124-5PS-WHT ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769429
BKS-RG124-5PS-WHT ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769429
BKS-RG124-5PS-WHT ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル 82769429

ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色マットホワイト
内容量1セット注文コード82769429品番BKS-RG124-5PS-WHT
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

【高級感UPのポイント】
(1)艶消しに…上品なマットブラックに変更
(2)よりなめらかに…ダイキャストで美しい鋳肌に
(3)より丈夫に…ダイキャストで強度もUP
※大型のレクタングル(長方形)テーブルは、
天板と補強板のみ、ダイキャストではなく通常の
鋳造です。
「ここで過ごす時間は宝物。」
お庭を家族が集まるあたたかな空間に変えてくれる、
高品質なガーデンファニチャーシリーズ「トルペ」。
思いやりの象徴とされるチューリップがモチーフです。
アルミならではの軽量で丈夫な扱いやすさと、
鋳物の重厚感・高級感を両立させた仕上がりです。
「日常の暮らしの中に、ときめくようなひとときを。」
流行に流されない、上品で精緻なデザイン。
置くだけで、家全体の外観や、室内からの景色が
変わります。
ヨーロッパの伝統の中で育まれたデザインは、
時を経ても変わらない品格。
「高品質なアルミファニチャーはお手入れも簡単。」
錆に強く、汚れたら拭くだけでお手入れ完了。
屋外で日常使いしやすい素材です。丈夫&軽量で、
移動がしやすいことも使いやすさのポイント。
ダイニングテーブル ガーデンチェア ロートアイアン風

用途
アルミダイニングセット5点:ガーデンファニチャー ガーデンテーブルセット 長方形 テーブル チェア 4脚 庭
色
マットホワイト
セット内容
テーブル×1台、チェア×4脚
寸法(mm)
チェア(1脚)/約540×570×875、テーブル/約1235×625×745
質量(kg)
チェア(1脚)/約4.8、テーブル/約14.6
タイプ
組立式
仕上
粉体塗装
組立時間
(目安)2人で40分
主材質
アルミ
注意
※アルミ製品は強度があり、丈夫ですが強い衝撃により破損する場合がございます。引きづったり、強い振動や衝撃を与えないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする