285160 イエローギア スチールパッチ YT18YGSP009 YELLOTOOLS 82771791

 

285160 イエローギア スチールパッチ YT18YGSP009 YELLOTOOLS 82771791
285160 イエローギア スチールパッチ YT18YGSP009 YELLOTOOLS 82771791
285160 イエローギア スチールパッチ YT18YGSP009 YELLOTOOLS 82771791

イエローギア スチールパッチ YT18YGSP009

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82771791
品番
285160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

「Cross Skull Devil」がデザインされた丈夫な布パッチ。中には直径50mmのスチールが入っており、裏面は面ファスナー(フック面)でマグネット装着用です。イエローギアベルトやイエローギアベース、イエローギアサッシュ、イエローギアツールボックスに取り付け可能です。

用途
イエローギアシリーズを自分好みにカスタマイズするのに。
質量(g)
14
寸法(cm)
8×8×0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする