285150 イエロ-ギア クリッパー YT18YGC016 YELLOTOOLS 82771809

 

285150 イエロ-ギア クリッパー YT18YGC016 YELLOTOOLS 82771809
285150 イエロ-ギア クリッパー YT18YGC016 YELLOTOOLS 82771809

イエロ-ギア クリッパー YT18YGC016

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82771809
品番
285150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

クリッパーは、イエローギアポケットタイプなどの裏面につけることでズボンやベルトに引っかけて使うことができるものです。そのため、ベルト・サッシュとは独立したツールとなっており、ポケットタイプ以外にも使用することができます。ベースに付ける場合は、2つのクリッパーをお勧めします。

用途
イエローギアシリーズを自分好みにカスタマイズするのに。
質量(g)
20
寸法(cm)
7.8×4×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする