285156 イエロ-ギア トリプルポーチ YT18YGTP012 YELLOTOOLS 82772046

 

285156 イエロ-ギア トリプルポーチ YT18YGTP012 YELLOTOOLS 82772046
285156 イエロ-ギア トリプルポーチ YT18YGTP012 YELLOTOOLS 82772046
285156 イエロ-ギア トリプルポーチ YT18YGTP012 YELLOTOOLS 82772046

イエロ-ギア トリプルポーチ YT18YGTP012

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82772046
品番
285156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

カッターやピンセット、ペン等を入れるための縦型ポケットが3つ付いています。その直径は1ヶ所あたり約17mmまでとなります。裏面は全面が面ファスナー(フック面)になっています。イエローギアベルトやイエローギアベース、イエローギアサッシュ、イエローギアツールボックスに取り付け可能です。

用途
イエローギアシリーズを自分好みにカスタマイズするのに。
寸法(mm)
175×95
質量(g)
34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする