スクリューレス端子台 中継用 ML-1700ML-1700-A-7P

(16件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
極数7P
内容量1個注文コード82772615品番ML-1700-A-7P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。
機器内用の接続器具です。

材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
寸法A(mm)
39.5
極数
7P
寸法B(mm)
52.5
寸法E(mm)
-
寸法D(mm)
-
色
濃グレー
種類
中継用SL端子台
取付方式
直付け
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
端子間ピッチ(mm)
5
寸法C(mm)
47.5
機構
チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
10
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
結線方式
スクリューレス
操作部色
W(白)
色(本体)
GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: リレーの配線盤作成
卸売・小売業

大変使い勝手が良く、作業がはかどった。ML-15を使っていたがこちらでもいいかも。

対象商品 : 06953125
2024-04-19
用途: 制御、警報回路の配線中継用

軽量、コンパクトで容易に配線を中継でき、配線の保持力も申し分無い。

対象商品 : 06953091
2023-06-22
用途: 電装品動作テスト
建設業・工事業

配線の脱着がスムーズに出来て、たいへん助かりました。作業効率がアップです。

対象商品 : 06953091
2022-04-11
用途: センサー ケーブルの中継
農・林・水産業

他社のスクリューレス端子に比べ、軽い力で
確実に接続出来ます。

対象商品 : 08615993
2021-07-06
用途: デジタル圧力計用の配線
教育・研究機関

極数が多いにもかかわらず、小型なので場所を取らずにすみました。端子台を複数並べる必要がなく、見た目もスッキリです。

対象商品 : 06953116
2020-11-22
用途: 簡易配線点検用基板製作時
建設業・工事業

新しい基板製作に仮接続として、簡易配線します。そのときの点検に基板製作します。これだと簡単に組み立てできますし、再利用できますから、便利です。同様に口数の違う物も購入しました。

対象商品 : 06953125
2020-04-13
用途: 修理交換
千葉県自動車大学校 様

学校で基盤を使用した学習に使用しています。着脱が楽です。

対象商品 : 06953134
2020-03-25
用途: 通信ケーブルのケーブルサイズ変換
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで抜き差しに特別な工具が必要なく簡単である。対応サイズも0.4~1.2㎜までと幅広くて使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする