ワゴジャパン
スプリング式組端子台
WRM-2002-4-10P
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
極数
10
10
¥2,998
15
¥3,998
20
¥4,898
30
¥6,898
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82774426
品番
WRM-2002-4-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
極数
10
外形寸法(mm)
L1 (端子台)65、 L2 (レール)105
規格
アルミ/DIN35
定格電圧
800V/8kV/24A
適合規格
JISC8201-7-1/IEC60947-7-1NECAC2811(旧JISC2811)
適合電線(mm
2
)
0.25~2.5
難燃性
UL94V-0