ワゴジャパン
スプリング式組端子台
規格
アルミ/DIN35
定格電圧
800V/8kV/24A
適合規格
JISC8201-7-1/IEC60947-7-1NECAC2811(旧JISC2811)
適合電線(mm
2
)
0.25~2.5
難燃性
UL94V-0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82774426
WRM-2002-4-10P
10
L1 (端子台)65、 L2 (レール)105
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82774986
WRM-2002-4-15P
15
L1 (端子台)91、 L2 (レール)140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82776158
WRM-2002-4-30P
30
L1 (端子台)169、 L2 (レール)210
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82777978
WRM-2002-4-20P
20
L1 (端子台)117、 L2 (レール)140
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください