FC300(AQPホース)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82774948 品番 FC300-05x2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。
AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。

用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体 長さ(m)2 内径(Φmm)6.4 最高使用圧力(MPa)20.7 外径(Φmm)14.7 最小曲げ半径(mm)86 概略質量(g/m)240
注意
※空気使用の場合は最高使用圧力1.0MPa以下でご使用ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする