ワゴジャパン
マウンティングアクセサリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
高さ(mm)
94.2/3.709インチ
注文コード
82774959
品番
221-510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
用途
2,3,5線221(WFR)シリーズワンタッチコネクタ(62)
幅(mm)
19.3/0.76インチ
質量(kg)
12.2
色
オレンジ
取付
DIN35レール
高さ(mm)
94.2/3.709インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法(長さ)
28.3/1.114インチ(DINレール上端から)
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.357(火災)
燃焼性
V0