YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
FC300(AQPホース)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全550種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82774993
品番
FC300-05x7M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。
AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途
難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体
長さ(m)
7
内径(Φmm)
6.4
最高使用圧力(MPa)
20.7
外径(Φmm)
14.7
最小曲げ半径(mm)
86
概略質量(g/m)
240
注意
※空気使用の場合は最高使用圧力1.0MPa以下でご使用ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。