曜日別特売
216-189 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン 82775196

216-189 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン 82775196
216-189 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン 82775196

絶縁カラーなしフェルール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
注文コード
82775196
品番
216-189
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を9ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください

寸法L(mm)
18
寸法D(mm)
5.8
寸法D2(mm)
4.5
適合電線範囲 AWG(#)
8
電線むき長さ(mm)
180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする