曜日別特売
WRM-2002-4-30P スプリング式組端子台 ワゴジャパン 82776158

WRM-2002-4-30P スプリング式組端子台 ワゴジャパン 82776158
WRM-2002-4-30P スプリング式組端子台 ワゴジャパン 82776158

スプリング式組端子台WRM-2002-4-30P

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
極数30
内容量1個注文コード82776158品番WRM-2002-4-30P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898
極数
30
外形寸法(mm)
L1 (端子台)169、 L2 (レール)210
規格
アルミ/DIN35
定格電圧
800V/8kV/24A
適合規格
JISC8201-7-1/IEC60947-7-1NECAC2811(旧JISC2811)
適合電線(mm2)
0.25~2.5
難燃性
UL94V-0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする