ワゴジャパン
マウンティングアクセサリ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
高さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
高さ(mm)
16.9/0.665インチ
注文コード
82776971
品番
221-502
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
用途
2線コネクタ(42)用
幅(mm)
18.1/0.713インチ
質量(kg)
2.7
色
ホワイト
取付
ネジ取付け
高さ(mm)
16.9/0.665インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:52.8/2.079インチ
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.082(火災)
燃焼性
V0