ワゴジャパン
スプリング式組端子台
WRM-2002-4-20P
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
極数
20
10
¥2,998
15
¥3,998
20
¥4,898
30
¥6,898
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82777978
品番
WRM-2002-4-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
極数
20
外形寸法(mm)
L1 (端子台)117、 L2 (レール)140
規格
アルミ/DIN35
定格電圧
800V/8kV/24A
適合規格
JISC8201-7-1/IEC60947-7-1NECAC2811(旧JISC2811)
適合電線(mm
2
)
0.25~2.5
難燃性
UL94V-0