曜日別特売
WFR-S4 インラインスプライシングコン ワゴジャパン 82779597

WFR-S4 インラインスプライシングコン ワゴジャパン 82779597
WFR-S4 インラインスプライシングコン ワゴジャパン 82779597
WFR-S4 インラインスプライシングコン ワゴジャパン 82779597

インラインスプライシングコン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
注文コード
82779597
品番
WFR-S4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
¥539,800

1パック8個入りの少量パッケージで試しやすい単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能レバー操作で結線・離線が簡単 - 工具不要WFRシリーズの直列結線タイプPSE適合製品屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に使用可能

長さ(mm)
35.5
幅(mm)
8.1
高さ(mm)
8.9
定格
32A 450V
適合電線(mm2)
0.2~2.5((電線被覆外径4.0mm以下) IV7本より線)、0.2~4.0((電線被覆外径4.0mm以下) より線)
適合電線
(電線被覆外径4.0mm以下) 単線/0.5~2.0(mm)【特定電気用品の表示(屋内配線用途) 】単線(銅) 1.6, 2.0(mm)
線数
2本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする