YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
AMR金具 FC300・WSR5Z用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
14
概略質量(g)
265
注文コード
82780469
品番
AMR1001-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
この商品は
内径・概略質量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。
用途
FC300用ホース金具
形状
管用テーパーおねじ
寸法L(mm)
88
内径(Φmm)
14
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
48
寸法X(mm)
30
適合ホースサイズ
12
概略質量(g)
265
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。