AMR金具 FC300・WSR5Z用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)4.3 概略質量(g)85 注文コード82780593 品番AMR1004-0405
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290
この商品は内径・概略質量など32種類から選べます 他の種類を見る

ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。

用途FC300用ホース金具 形状管用平行めねじユニオン(めすシート) 寸法L(mm)57 内径(Φmm)4.3 寸法D(mm)37 寸法X(mm)17 寸法Y(mm)19 適合ホースサイズ5 概略質量(g)85
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする