221-503 マウンティングアクセサリ ワゴジャパン 82781435

221-503 マウンティングアクセサリ ワゴジャパン 82781435
221-503 マウンティングアクセサリ ワゴジャパン 82781435

マウンティングアクセサリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は高さなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
高さ(mm)
16.9/0.665インチ
注文コード
82781435
品番
221-503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.

用途
3線コネクタ(42)用
幅(mm)
23.7/0.933インチ
質量(kg)
3.6
色
ホワイト
取付
ネジ取付け
高さ(mm)
16.9/0.665インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:52.8/2.079インチ
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする