ワゴジャパン
マウンティングアクセサリ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
高さ(mm)
16.9/0.665インチ
注文コード
82781609
品番
221-503/000-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
用途
3線コネクタ(42)用
幅(mm)
23.7/0.933インチ
質量(kg)
3.6
色
ブラック
取付
ネジ取付け
高さ(mm)
16.9/0.665インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:52.8/2.079インチ
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.103(火災)
燃焼性
V0