スプリットフランジ クランプハーフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 概略質量(g)370 注文コード82785213 品番SCLH50x2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は概略質量など24種類から選べます 他の種類を見る

SAEスプリットフランジ(高圧)用の金具で、2個でスプリットフランジを挟んでクランプします。

用途SAEスプリットフランジのクランプに 寸法F(mm)9 寸法D(mm)72.2 寸法T(mm)13.5 寸法P(mm)47.2 寸法J(mm)62.7 寸法Q(mm)77.8 寸法R(mm)21 寸法U(mm)19 概略質量(g)370 適応ボルトサイズUNF1/2 適合サイズ(A)50(3000PSIスプリットフランジ)
注意
※ボルトは付属されていません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする