YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
スプリットフランジ クランプハーフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
概略質量(g)
65
注文コード
82785229
品番
SCLHM12x2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
概略質量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
SAEスプリットフランジ(高圧)用の金具で、2個でスプリットフランジを挟んでクランプします。
用途
SAEスプリットフランジのクランプに
寸法F(mm)
6.2
寸法D(mm)
31
寸法T(mm)
8.7
寸法P(mm)
21.8
寸法J(mm)
24.3
寸法Q(mm)
38.1
寸法R(mm)
8
寸法U(mm)
13
概略質量(g)
65
適応ボルトサイズ
M8
適合サイズ(A)
15(3000PSIスプリットフランジ)
注意
※ボルトは付属されていません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。