HCLH25x2 スプリットフランジ クランプハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム) 82785308

HCLH25x2 スプリットフランジ クランプハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム) 82785308
HCLH25x2 スプリットフランジ クランプハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム) 82785308

スプリットフランジ クランプハーフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)概略質量(g)290注文コード82785308品番HCLH25x2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

SAEスプリットフランジ(高圧)用の金具で、2個でスプリットフランジを挟んでクランプします。

用途SAEスプリットフランジのクランプに寸法F(mm)9寸法D(mm)48.4寸法T(mm)11.9寸法P(mm)33.8寸法J(mm)38.9寸法Q(mm)57.2寸法R(mm)13寸法U(mm)24概略質量(g)290適応ボルトサイズUNF7/16適合サイズ(A)25(6000PSIスプリットフランジ)
注意
※ボルトは付属されていません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする